大阪魂
SUS410 ドリルスクリューALP-S
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~1.6
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
4.5
ねじの呼びd
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59268828
4X13
1袋(1000個)
13
13
8
6
オープン
¥
18,445
¥
20,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268837
4X19
1袋(1000個)
19
19
14
12
オープン
¥
25,214
¥
27,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268846
4X25
1袋(500個)
25
25
20
18
オープン
¥
14,056
¥
15,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268855
4X30
1袋(500個)
30
30
25
23
オープン
¥
16,509
¥
18,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください