曜日別特売

SUS410 パッチスクリューPSP-S

SUS410 パッチスクリューPSP-S - 大阪魂SUS410 パッチスクリューPSP-S - 大阪魂
十字穴番号2寸法L(mm)19寸法b(mm)15.5適合ビットTB-2寸法k(mm)2.3呼び径d4.5寸法dk(mm)8.5寸法Ln(mm)3.5適合厚さ(mm)下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592688894.5X19
オープン
25,380
27,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする