大阪魂
エフG MBスコッツテクス AZW
MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製
適合板厚(mm)
4.5
ねじの種類
5ミリ 全ねじ 並目 P=1.6(16山)
頭部寸法(mm)
外径:12.6、高さ:7.5、二面幅:8.0
切刃(mm)
外径:4.0、長さ:7.0
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ寸法(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
最大締結厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59268959
5X19
1袋(250個)
ねじ外径:4.8、首下長さ:17.2、ねじ長さ:10.2
5×19
5
オープン
¥
15,872
¥
17,459
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268968
5X25
1袋(250個)
ねじ外径:4.8、首下長さ:23.2、ねじ長さ:16.2
5×25
11
オープン
¥
16,469
¥
18,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268977
5X35
1袋(200個)
ねじ外径:4.8、首下長さ:33.2、ねじ長さ:26.2
5×35
21
オープン
¥
14,072
¥
15,479
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268986
5X45
1袋(150個)
ねじ外径:4.8、首下長さ:43.2、ねじ長さ:36.2
5×45
31
オープン
¥
13,183
¥
14,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59268995
5X55
1袋(100個)
ねじ外径:4.8、首下長さ:53.2、ねじ長さ:46.2
5×55
41
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください