曜日別特売

エフG MBスコッツテクス

エフG MBスコッツテクス - 大阪魂エフG MBスコッツテクス - 大阪魂
ねじの種類5ミリ 並目 P=1.6(18山) 全ねじ頭部寸法(mm)外径:14.5、高さ:8.4、二面幅:8.0
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合板厚(mm)
ねじ寸法(mm)
切刃(mm)
最大締結厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592690115X191袋(250個)呼び径:5×長さ:193.2ねじ外径:5.0、首下長さ:16.2、ねじ長さ:10.7外径:4.2、長さ:5.55.5
オープン
15,956
17,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
592690205X251袋(250個)呼び径:5×長さ:255ねじ外径:5.0、首下長さ:22.2、ねじ長さ:14.2外径:4.2、長さ:8.09
オープン
18,012
19,813(税込)
9日以内出荷
返品不可
592690295X351袋(200個)呼び径:5×長さ:355ねじ外径:5.0、首下長さ:32.2、ねじ長さ:24.2外径:4.2、長さ:8.019
オープン
14,885
16,374(税込)
9日以内出荷
返品不可
592690385X451袋(150個)呼び径:5×長さ:455ねじ外径:5.0、首下長さ:42.2、ねじ長さ:34.2外径:4.2、長さ:8.029
オープン
11,945
13,140(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする