大阪魂
レッドピアスPAN
十字穴番号
#2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
8.2
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
働き長さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59269065
4X10
4×10
最小1.6、最大4
穿孔板厚:2.5
オープン
¥
14,740
¥
16,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59269126
4X16
4×16
最小1.6、最大8
穿孔板厚:3.2
オープン
¥
13,605
¥
14,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください