大阪魂
ブロンズピアスPAN
十字穴番号
#2
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
8.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59269090
4X13
1袋(1000個)
4×13
最小1.6、最大5
オープン
¥
7,307
¥
8,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59269151
4X19
1袋(700個)
4×19
最小1.6、最大10
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください