大阪魂
ブラック ピアスPAN
十字穴番号
#3
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
3.9
最小素地厚(mm)
2.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59269178
6X40
1袋(400個)
6×40
最小2.3、最大28
オープン
¥
13,438
¥
14,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59269187
6X45
1袋(400個)
6×45
最小2.3、最大33
オープン
¥
14,092
¥
15,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59269196
6X50X35
1袋(300個)
6×50×35
最小2.3、最大38.0
オープン
¥
11,252
¥
12,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください