大阪魂
3W-ZEC ピアス(トラス
材質
鉄
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59270368
4X13
1袋(800個)
13
M4
オープン
¥
7,438
¥
8,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270386
4X19
1袋(500個)
19
M4
オープン
¥
5,732
¥
6,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270395
4X25
1袋(500個)
25
M4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270411
4X30
1袋(400個)
30
M4
オープン
¥
7,489
¥
8,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270420
4X35
1袋(800個)
35
M4
オープン
¥
16,047
¥
17,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270429
5X16
1袋(1000個)
16
M5
オープン
¥
13,036
¥
14,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270438
5X19
1袋(1000個)
19
M5
オープン
¥
15,407
¥
16,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270447
5X25
1袋(1000個)
25
M5
オープン
¥
19,343
¥
21,277
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59270456
5X30
1袋(800個)
30
M5
オープン
¥
16,465
¥
18,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください