曜日別特売

ホワイト ピアス(トラス

ホワイト ピアス(トラス - 大阪魂ホワイト ピアス(トラス - 大阪魂
材質長さ(mm)16十字穴番号#2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ頭部形状トラスねじの呼びM4内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592703774X16
オープン
8,240
9,064(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする