曜日別特売

ユニクロ Fポイントワッシャー

ユニクロ Fポイントワッシャー - 大阪魂ユニクロ Fポイントワッシャー - 大阪魂
内容量1袋(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59272240M4ヨウ2.15M4用0.714
オープン
10,083
11,091(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272249M5ヨウ2.15M5用0.714
オープン
10,920
12,012(税込)
9日以内出荷
返品不可
59272258M6ヨウ2.76.5M6用0.817
オープン
11,574
12,731(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする