曜日別特売

アイボリーポリカスクリューPC

アイボリーポリカスクリューPC - 大阪魂アイボリーポリカスクリューPC - 大阪魂
寸法S(mm)11寸法k(mm)8.5寸法dk(mm)15.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
寸法Ln(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592737105X221袋(200個)22221.6~3.2156.5
オープン
13,923
15,315(税込)
9日以内出荷
返品不可
592737555X351袋(150個)35351.6~3.2286.5
オープン
11,185
12,304(税込)
9日以内出荷
返品不可
592738075X451袋(100個)45451.6~3.2386.5
オープン
8,158
8,974(税込)
9日以内出荷
返品不可
592738596X251袋(200個)25252.3~4.5168.5
オープン
18,454
20,299(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする