大阪魂
LブラウンポリカスクリューPC
寸法S(mm)
11
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(mm)
15.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
寸法Ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59273728
5X22
1袋(200個)
22
22
1.6~3.2
15
6.5
オープン
¥
13,923
¥
15,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59273780
5X35
1袋(150個)
35
35
1.6~3.2
28
6.5
オープン
¥
11,185
¥
12,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59273825
5X45
1袋(100個)
45
45
1.6~3.2
38
6.5
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59273877
6X25
1袋(200個)
25
25
2.3~4.5
16
8.5
オープン
¥
18,454
¥
20,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください