曜日別特売

3カ-ユニ カバードリルスクリューCR

3カ-ユニ カバードリルスクリューCR - 大阪魂3カ-ユニ カバードリルスクリューCR - 大阪魂
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)9.6寸法l(mm)72寸法b(mm)61寸法b2(mm)8寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6座金寸法(mm)dw:25、kw:4内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592740606X115X7211594(Lg1:43)
オープン
11,000
12,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
592740696X135X72135114(Lg1:63)
オープン
12,067
13,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする