大阪魂
ホワイト カラーシールスクリュSP-WSP
十字穴番号
2
寸法L(mm)
16
適合板厚(mm)
1.2~2.3
寸法b(mm)
10
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
5.5
ねじの呼びd
4
寸法Lg2(mm)
3
座金寸法(mm)
kw:2
寸法dw(mm)
13
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59274096
4X16
16
オープン
¥
2,707
¥
2,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59274157
4X19
19
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください