大阪魂
3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH-P
呼び
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
ビット
No.2
寸法k(mm)
1
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
7
ねじ径D
4.8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59274227
5X16
1袋(100個)
16
9
4
オープン
¥
1,767
¥
1,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274236
5X19
1袋(100個)
19
12
7
オープン
¥
1,952
¥
2,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274245
5X25
1袋(50個)
25
18
13
オープン
¥
1,312
¥
1,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274261
5X35
1袋(50個)
35
28
23
オープン
¥
1,643
¥
1,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274270
5X45
1袋(30個)
45
38
33
オープン
¥
1,309
¥
1,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください