大阪魂
3カ-ユニ LIVE(HEXキョクザ
ねじピッチ(mm)
1.81
寸法S(mm)
9.6
寸法D(mm)
12.8
最大板厚(mm)
6.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59274288
6X90
1袋(100個)
W1-W2:39.8-69.8
50
6×90
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274297
6X105
1袋(50個)
W1-W2:44.8-84.8
60
6×105
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274306
6X115
1袋(50個)
W1-W2:49.8-94.8
65
6×115
オープン
¥
5,443
¥
5,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274315
6X135
1袋(50個)
W1-W2:69.8-114.8
65
6×135
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274331
6X150
1袋(50個)
W1-W2:84.8-129.8
65
6×150
オープン
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください