曜日別特売

3カ-ユニ LIVE(HEXヤマザ

3カ-ユニ LIVE(HEXヤマザ - 大阪魂3カ-ユニ LIVE(HEXヤマザ - 大阪魂
ねじピッチ(mm)1.81寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8最大板厚(mm)6.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592743496X901袋(100個)W1-W2:39.6-69.6506×90
オープン
8,934
9,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
592743586X1051袋(50個)W1-W2:44.6-84.6606×105
オープン
5,000
5,500(税込)
9日以内出荷
返品不可
592743676X1151袋(50個)W1-W2:49.6-94.6656×115
オープン
5,443
5,987(税込)
9日以内出荷
返品不可
592743766X1351袋(50個)W1-W2:69.6-114.6656×135
オープン
6,185
6,804(税込)
9日以内出荷
返品不可
592743856X1501袋(50個)W1-W2:84.6-129.6656×150
オープン
6,680
7,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする