大阪魂
20・3ユニ SH LIVE(+)DPF
十字穴番号
2番
ねじピッチp(mm)
1.41
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
最大板厚(mm)
寸法W2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59274410
DPF-4235
1袋(500個)
8
15
3.2
15.7
4.2×35
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274419
DPF-4240
1袋(400個)
8
17
3.2
18.7
4.2×40
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274428
DPF-4245
1袋(350個)
8
21
3.2
15.7
4.2×45
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274437
DPF-4845
1袋(250個)
10
20
4
19.2
4.8×45
オープン
¥
5,252
¥
5,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください