曜日別特売

20・3ユニ SH KM(+)DNB

20・3ユニ SH KM(+)DNB - 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DNB - 大阪魂
寸法L(mm)23寸法L1(mm)15内容量1袋(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
ねじ径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59274988DNB-4223N4.2×233.884.2
オープン
10,207
11,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
59274997DNB-4823N4.8×234.194.8
オープン
17,656
19,422(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする