大阪魂
20・3ユニ SH KM(+)DNR
寸法D(Φmm)
9
ねじ径d(Φmm)
4.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59275006
DNR-4225
1袋(800個)
4.2×25
25
14
オープン
¥
9,752
¥
10,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59275015
DNR-4232
1袋(600個)
4.2×32
32
21
オープン
¥
8,869
¥
9,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59275031
DNR-4241
1袋(400個)
4.2×41
41
30
オープン
¥
7,383
¥
8,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59275040
DNR-4250
1袋(300個)
4.2×50
50
39
オープン
¥
7,152
¥
7,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください