曜日別特売

20・3ユニ SH KM(+)DPT

20・3ユニ SH KM(+)DPT - 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPT - 大阪魂
サイズ4.8×45寸法L(mm)45寸法H(mm)2.4寸法L1(mm)19寸法D(mm)Φ11寸法PL(mm)19ねじ径d(Φmm)Φ4.8内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59275085DPT-4845
オープン
6,914
7,605(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする