大阪魂
3カ-ユニ ユニポイント(サラ
FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス
呼び
3.5
適合板厚(mm)
0.9~2.3
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
7
寸法Ln(mm)
3.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59276415
3.5X13
1袋(1500個)
13
7
5.5
オープン
¥
6,863
¥
7,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59276431
3.5X16
1袋(1500個)
16
10
8.5
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59276440
3.5X19
1袋(1000個)
19
13
11.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59276449
3.5X25
1袋(1000個)
25
19
17.5
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください