曜日別特売

3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー

3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー - 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(パンワッシャー - 大阪魂

PWタイプ
ナベ底形のワッシャーが一体になっており、頭部の沈み込みが少なく、しっかり固定できます。
施工例
配線・配管・サイディング取付
材質
スチール

刃先No.3
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592770094X131袋(1000個)1341.2~3.273.6
オープン
6,834
7,517(税込)
9日以内出荷
返品不可
592770274X161袋(800個)1641.2~3.2103.6
オープン
6,207
6,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
592770454X191袋(700個)1941.2~3.2133.6
オープン
6,116
6,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
592770705X161袋(500個)1651.6~4.593.9
オープン
5,036
5,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
592770885X191袋(500個)1951.6~4.5123.9
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
592771065X251袋(400個)2551.6~4.5183.9
オープン
5,309
5,840(税込)
9日以内出荷
返品不可
592771315X351袋(300個)3551.6~4.5283.9
オープン
5,249
5,774(税込)
9日以内出荷
返品不可
592771405X451袋(200個)4551.6~4.5383.9
オープン
4,049
4,454(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする