大阪魂
0クロメート ユニポイント(パンワッシャー
PWタイプ
ナベ底形のワッシャーが一体になっており、頭部の沈み込みが少なく、しっかり固定できます。
施工例
配線・配管・サイディング取付
材質
スチール
刃先
No.3
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
13
16
19
25
呼び
4
5
内容量
選択してください
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59277018
4X13
1袋(1000個)
13
4
1.2~3.2
7
3.6
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277036
4X16
1袋(800個)
16
4
1.2~3.2
10
3.6
オープン
¥
7,476
¥
8,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277061
4X19
1袋(700個)
19
4
1.2~3.2
13
3.6
オープン
¥
7,294
¥
8,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277079
5X16
1袋(500個)
16
5
1.6~4.5
9
3.9
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277097
5X19
1袋(500個)
19
5
1.6~4.5
12
3.9
オープン
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277115
5X25
1袋(400個)
25
5
1.6~4.5
18
3.9
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください