大阪魂
3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ
SCHタイプ
防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。
施工例
断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結
材質
スチール
頭部寸法(mm)
kw:2
刃先
No.3
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
19
25
35
45
50
55
60
70
90
105
115
135
呼び
5
6
内容量
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
適合板厚(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59277149
5X19
1袋(200個)
19
5
1.6~4.5
8
10.5
オープン
¥
10,176
¥
11,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277158
5X25
1袋(200個)
25
5
1.6~4.5
8
16.5
オープン
¥
10,812
¥
11,893
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277167
5X35
1袋(200個)
35
5
1.6~4.5
8
26.5
オープン
¥
11,145
¥
12,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277176
5X45
1袋(150個)
45
5
1.6~4.5
8
36.5
オープン
¥
8,927
¥
9,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277185
5X55
1袋(100個)
55
5
1.6~4.5
8
46.5
オープン
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277201
6X19
1袋(150個)
19
6
2.3
9.6
8.5
オープン
¥
9,276
¥
10,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277210
6X25
1袋(150個)
25
6
2.3~6.0
9.6
14.5
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277219
6X35
1袋(150個)
35
6
2.3~6.0
9.6
24.5
オープン
¥
10,169
¥
11,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277228
6X45
1袋(100個)
45
6
2.3~6.0
9.6
34.5
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277237
6X50
1袋(100個)
50
6
2.3~6.0
9.6
39.5
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277246
6X60
1袋(100個)
60
6
2.3~6.0
9.6
49.5
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277255
6X70
1袋(150個)
70
6
2.3~6.0
9.6
61.5
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277271
6X90
1袋(100個)
90
6
2.3~6.0
9.6
61.5
オープン
¥
13,254
¥
14,579
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277280
6X105
1袋(100個)
105
6
2.3~6.0
9.6
61.5
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277289
6X115
1袋(100個)
115
6
2.3~6.0
9.6
61.5
オープン
¥
15,027
¥
16,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277298
6X135
1袋(100個)
135
6
2.3~6.0
9.6
61.5
オープン
¥
16,520
¥
18,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください