大阪魂
3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー
CWタイプ(シンワッシャー)
鉄骨下地への薄物のパネルや断熱材の取付に適合したねじです。
施工例
薄物パネル・断熱材サイドイッチサイディングパネルの取付
材質
スチール
呼び
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
刃先
No.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
11
寸法Ln(mm)
5.5
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
40
50
内容量
1袋(250個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59277465
4X13
1袋(1000個)
13
7
3
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277490
4X16
1袋(1000個)
16
10
6
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277508
4X19
1袋(1000個)
19
13
9
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277526
4X25
1袋(500個)
25
19
15
オープン
¥
5,607
¥
6,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277551
4X30
1袋(500個)
30
24
20
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277569
4X40
1袋(250個)
40
34
30
オープン
¥
3,836
¥
4,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59277578
4X50
1袋(250個)
50
44
40
オープン
¥
4,505
¥
4,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください