大阪魂
3カ-ユニ クイックビス シンワッシャリーマ
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
仕上
ユニクロ
全6種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
5×35
5×45
5×60
5×70
5×80
5×90
内容量
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59278549
5X35
1袋(200個)
5×35
全ネジ
オープン
¥
7,020
¥
7,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59278558
5X45
1袋(200個)
5×45
全ネジ
オープン
¥
8,047
¥
8,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59278567
5X60X50
1袋(150個)
5×60
50
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59278576
5X70X50
1袋(150個)
5×70
50
オープン
¥
8,416
¥
9,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59278585
5X80X50
1袋(150個)
5×80
50
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59278601
5X90X50
1袋(100個)
5×90
50
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください