曜日別特売

3カ-ユニ カバールーフヨウビス

3カ-ユニ カバールーフヨウビス - 大阪魂3カ-ユニ カバールーフヨウビス - 大阪魂
仕上ビス:三価ユニクロ材質(ビス)ステンレスキャップ内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592792676X70X40406×70
オープン
16,605
18,266(税込)
9日以内出荷
返品不可
592792766X90X60606×90
オープン
17,109
18,820(税込)
9日以内出荷
返品不可
592792856X105X60606×105
オープン
17,707
19,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
592793016X115X60606×115
オープン
18,247
20,072(税込)
9日以内出荷
返品不可
592793106X135X60606×135
オープン
19,405
21,346(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする