大阪魂
3カ-ユニ クイックビス フレキアタマ
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
7
仕上
ユニクロ
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59279565
3.5X25
1袋(1000個)
3.5×25
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59279581
3.5X32
1袋(700個)
3.5×32
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください