曜日別特売

ホワイト SUS410 ピアスHEX

ホワイト SUS410 ピアスHEX - 大阪魂ホワイト SUS410 ピアスHEX - 大阪魂
ねじ部長さ(mm)全ねじ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592809814X191袋(1500個)4×19107削孔板厚:1.2~3.24.2
オープン
28,923
31,815(税込)
9日以内出荷
返品不可
592809905X191袋(1000個)5×1988削孔板厚:2.3~4.35
オープン
30,260
33,286(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする