曜日別特売

GB SUS410 ピアス(ヒラ

GB SUS410 ピアス(ヒラ - 大阪魂GB SUS410 ピアス(ヒラ - 大阪魂
十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592811394X131袋(1000個)4×13135
オープン
14,685
16,154(税込)
9日以内出荷
返品不可
592811484X161袋(800個)4×16167
オープン
12,369
13,606(税込)
9日以内出荷
返品不可
592811574X191袋(500個)4×191910
オープン
8,805
9,686(税込)
9日以内出荷
返品不可
592811664X251袋(500個)4×252516
オープン
10,414
11,455(税込)
9日以内出荷
返品不可
592811754X351袋(800個)4×353526
オープン
18,725
20,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
592811914X451袋(600個)4×454536
オープン
15,716
17,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする