大阪魂
GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
十字穴番号
#2
板厚(mm)
削孔板厚:3.2
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
ねじ径d(Φmm)
4.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59282128
4X13
1袋(800個)
4×13
5
オープン
¥
12,107
¥
13,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59282137
4X16
1袋(600個)
4×16
8
オープン
¥
10,438
¥
11,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59282171
4X19
1袋(500個)
4×19
10
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59282180
4X25
1袋(500個)
4×25
16
オープン
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください