曜日別特売

SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ

SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ - 大阪魂SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ - 大阪魂

ALFタイプ(小頭細目)
アルミサッシ取付の専用のドリルねじです。
頭部径 D=7・D=6 タイプがあります。
施工例
アルミサッシ取付
材質
スチール

呼び4適合板厚(mm)0.9~1.6寸法k(mm)1.25寸法dk(mm)6内容量1袋(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法b(mm)
刃先
寸法Ln(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592840364X10105No.E3.54
オープン
13,087
14,396(税込)
9日以内出荷
返品不可
592840454X13137No.24.56
オープン
13,180
14,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
592840614X161610No.24.59
オープン
15,085
16,594(税込)
9日以内出荷
返品不可
592840704X252519No.24.518
オープン
19,574
21,531(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする