大阪魂
SUS410 ユニポイント(PANホソメ
ALPタイプ(ナベ頭細目)
アルミサッシ取付の専用のドリルねじです。
施工例
アルミサッシ取付
材質
スチール
呼び
4
適合板厚(mm)
0.9~1.6
刃先
No.2
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法Ln(mm)
4.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59284079
4X10
1袋(1000個)
10
5
3
オープン
¥
13,863
¥
15,249
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59284088
4X13
1袋(1000個)
13
8
6
オープン
¥
13,965
¥
15,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59284097
4X16
1袋(1000個)
16
11
9
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59284106
4X19
1袋(1000個)
19
14
12
オープン
¥
17,763
¥
19,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59284115
4X25
1袋(500個)
25
20
18
オープン
¥
10,165
¥
11,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください