曜日別特売

316L A4-100 NT

316L A4-100 NT - 大阪魂316L A4-100 NT - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59294685M121.751910M12
オープン
920
1,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
59294701M1622413M16
オープン
1,769
1,946(税込)
翌々日出荷
返品不可
59294710M202.53016M20
オープン
3,320
3,652(税込)
翌々日出荷
返品不可
59294719M222.53218M22
オープン
4,660
5,126(税込)
翌々日出荷
返品不可
59294728M2433619M24
オープン
6,065
6,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする