大阪魂
ナット(4シュ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法e(mm)
寸法C(mm)
寸法s(mm)
寸法m(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59295550
M8
1袋(10個)
15
0.4
13
6.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59295559
M10
1袋(5個)
19.6
0.4
17
8
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59295568
M12
1袋(4個)
21.9
0.6
19
10
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59295577
M20
1個
34.6
0.6
30
16
M20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください