曜日別特売

316Lナット(3シュ(ユニュウ

316Lナット(3シュ(ユニュウ - 大阪魂316Lナット(3シュ(ユニュウ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法m1(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59296128M101袋(2個)1.51719.66M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59296137M121袋(3個)1.751921.97M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59296146M161個22427.710M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59296155M201個2.53034.612M20
オープン
734
807(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする