曜日別特売

3カ-W S45C(H)コガタナット(3シュ

3カ-W S45C(H)コガタナット(3シュ - 大阪魂3カ-W S45C(H)コガタナット(3シュ - 大阪魂
タイプ細目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59297230M10ホソメ1.251.251.25146M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59297248M14ホソメ1.51.51.5198M14
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59297266M16ホソメ1.51.51.52210M16
オープン
707
778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする