大阪魂
パーカーS45C(H)コガタナット(3シュ
タイプ
細目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59297239
M10ホソメ1.25
1.25
1.25
14
6
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59297257
M14ホソメ1.5
1.5
1.5
19
8
M14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59297275
M16ホソメ1.5
1.5
1.5
22
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください