大阪魂
ナット(1シュ)
タイプ
細目
寸法s(mm)
24
寸法m(mm)
13
ねじの呼びd
M17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59297781
(B24 H13)M17ホソメ1.5
1.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59297790
(B24 H13)M17ホソメ1.0
1
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください