大阪魂
BUMAX SUS10.9 6カクNT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法m(mm)
寸法da(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59299156
M8
36.6
13
14.38
6.8
8.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59299165
M12
84.3
18※旧JIS製品より1mm小さくなっています。
20.03
10.8
13
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください