曜日別特売

3W-ZEC ナット(3シュ

3W-ZEC ナット(3シュ - 大阪魂3W-ZEC ナット(3シュ - 大阪魂
長さ(mm)0.75タイプ細目ピッチ(mm)0.75寸法S(mm)11寸法m(mm)4.2ねじの呼びdM7内容量1袋(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59300066M7ホソメ0.75
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする