大阪魂
3カ-W 6カクナット(8Tホショウ
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
34.6
寸法m(mm)
16
寸法dk(mm)
29
ねじの呼びd
M20×2.5
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59300565
M20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください