大阪魂
S45C(H)ナット(1
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
36
寸法m(mm)
19
ねじの呼びd
M26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59300958
(B36)M26ホソメ1.5
オープン
¥
1,932
¥
2,125
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください