大阪魂
3カ-W S45C(H)コガタナット(1シュ
長さ(mm)
1
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
12
寸法m(mm)
6.5
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59301211
M8ホソメ1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください