316Lナット(1シュ(B55

316Lナット(1シュ(B55 - 大阪魂316Lナット(1シュ(B55 - 大阪魂
タイプ細目ピッチ(mm)3寸法S(mm)55寸法m(mm)29ねじの呼びdM36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59301466(B55)M36ホソメ3.0
オープン
14,832
16,315(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする