大阪魂
316ナット(1シュ(B32
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
32
寸法m(mm)
18
ねじの呼びd
M22
内容量
1袋(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59301737
(B32)M22ホソメ1.5
オープン
¥
67,574
¥
74,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください