大阪魂
SUS セルコンシールドスタッド
セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。
材質
快削鋼
寸法h(mm)
1.4
最小板厚(mm)
2
取付穴深さ(mm)
1.5
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
9
10
12
16
ピッチ(mm)
0.5
0.7
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
最小距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59309358
CSS-M3-6
1袋(3個)
6
0.5
6
5.2
取付穴中心と板端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309367
CSS-M3-7
1袋(3個)
7
0.5
7
5.2
取付穴中心と板端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309376
CSS-M3-8
1袋(3個)
8
0.5
8
5.2
取付穴中心と板端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309385
CSS-M3-9
1袋(3個)
9
0.5
9
5.2
取付穴中心と板端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309401
CSS-M3-10
1袋(2個)
10
0.5
10
5.2
取付穴中心と板端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309410
CSS-M3-16
1袋(2個)
16
0.5
16
5.2
取付穴中心と板端:4.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309419
CSS-M4-6
1袋(3個)
6
0.7
6
8.2
取付穴中心と板端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309428
CSS-M4-8
1袋(3個)
8
0.7
8
8.2
取付穴中心と板端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309437
CSS-M4-10
1袋(2個)
10
0.7
10
8.2
取付穴中心と板端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59309446
CSS-M4-12
1袋(2個)
12
0.7
12
8.2
取付穴中心と板端:5.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください