曜日別特売

3カ-ユニ セルブラインドナット

3カ-ユニ セルブラインドナット - 大阪魂3カ-ユニ セルブラインドナット - 大阪魂

セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。

材質快削鋼
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59310846FSHT-M3-11袋(3個)0.53.85.34.226.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310855FSHT-M3-21袋(3個)0.53.85.34.226.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310871FSHT-M4-11袋(2個)0.75.26.85.388
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310880FSHT-M4-21袋(2個)0.75.26.85.388
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310889FSHT-M5-11袋(2個)0.8676.389
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310898FSHT-M5-21袋(2個)0.8676.389
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59310907FSHT-M6-21個17.87.88.7211
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする