曜日別特売

SUS セルスペーサー DFSC

SUS セルスペーサー DFSC - 大阪魂SUS セルスペーサー DFSC - 大阪魂
材質ステンレス鋼寸法h(mm)0.5最小板厚(mm)0.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59312106DFSC- M3-6SC1袋(3個)60.566.157
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312115DFSC- M3-7SC1袋(2個)70.576.157
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312131DFSC- M3-10SC1袋(2個)100.5106.157
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59312140DFSC- M4-12SC1袋(2個)120.7127.158
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする